Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Pro 6 3D Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y389982
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4712232
EAN/GTIN:
     4064161167770
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d drucker
Drucken in der dritten Dimension
Mit dem Renkforce Pro 6 lassen sich Werkstücke bis zu einer Größe von 200 x 200 x 200 mm im 3D-Format drucken. Hierzu können problemlos alle gängigen Filamente eingesetzt werden.
Einfach loslegen
Leichte Bedienung, einfache Wartung und hohe Druckqualität zeichnen den 3D-Drucker aus. Und alles was für erste Schritte benötigt wird, liegt dem Gerät bei: Software, USB-Kabel, Spulenhalter, Magnetmatte und Filament. Auch ohne Rechner lassen sich dank des integrierten Touchscreens, welches über 12 Sprachen verfügt, sofort erste Objekte herstellen. Das Druckbett nivelliert sich automatisch und ein Sensor meldet, wenn das Filament zur Neige geht.
Entspanntes Arbeiten
Bei Stromausfall gehen keine Daten verloren, denn der Pro 6 bringt sich automatisch wieder auf den letzten Stand. Der Drucker verfügt über einen aufrüstbaren Treiber-Extruder (Extruder-Treiber?) (260 bis 400 Grad) und zeichnet sich darüber hinaus durch ein robustes Metallgehäuse aus.
In der Ruhe liegt die Kraft
Der 3D-Druckvorgang findet in einer vollständig geschlossenen Kammer mit oberer Abdeckung und Fronttür statt und ist dadurch nahezu geräuschlos.
Features:
Touchscreen
Automatisch nivellierendes Druckbett
Sensor für Filament-Run-Out
Lieferumfang:
3D-Drucker
Netzkabel
Spulenhalter
Magnetmatte
Cura-Software
USB-Kabel
Sechskantschlüssel
Fühllehre
Auswerferstange
Kleine Nadel
Pinzette
Seitenschneider
Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
505 mm
Höhe:
396 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
412 mm
SD-Karten Slot:
Nein
Gewicht:
22.6 kg
Drucktechnik:
FDM Fused Deposition Modeling
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Geeignet für Filament-Ø:
1.75 mm
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Extruder-Typ:
Single
Druckbett-Eigenschaften:
beheizbar + wechselbar
Unterstütztes Druckmaterial:
Alle gängigen Filamente
Druck-Höhe (Z) max.:
200 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
200 mm
Druck-Breite (X) max.:
200 mm
Druckschicht Dicke (max.):
0.3 mm
Druckschicht Dicke (min.):
0.05 mm
Düsen-Ø:
0.4 mm
Leistungsaufnahme (max.):
320 W
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
3D Drucker
Weitere Suchbegriffe: 04064161167770, Renkforce, Pro 6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 322,55*
€ 328,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 344,35*
€ 351,08*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 423,70*
€ 431,36*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 1.010,86*
€ 1.029,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
PT209048
€ 8,33*
Sonstiges
Esun
2706205
€ 26,86*
Sonstiges
Esun
eMarble
€ 34,75*
Sonstiges
Esun
ePA-CF
€ 76,18*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Black
€ 25,75*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Grey
€ 26,71*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Copper
€ 26,72*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Gold
€ 26,74*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Silver
€ 29,16*
Sonstiges
Esun
PLA Luminous Green
€ 33,56*
Sonstiges
Renkforce
RF-4953536
€ 17,89*
Sonstiges
Renkforce
RF-4961564
€ 109,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4953548
€ 6,96*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984382
€ 15,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538540
€ 9,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.