Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch GPX-500.2 2-Kanal Endstufe 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y42085
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     GPX-500.2
EAN/GTIN:
     0806586210464
Suchbegriffe:
Auto Verstärker
Endstufe
auto verstärker 2 kanal
endstufe
Beide GPX-Modelle überzeugen mit einem nahezu unschlagbaren Preis- Leistungsverhältnis und haben das Zeug zu einem Bestseller. Die Endstufen der GPX-Serie überzeugen mit einer soliden Qualität und durchdachter Bauweise und stehen für dauerhaften Soundspaß im Auto. Mit preisoptimierter Performance und leicht bedienbaren Features sind die GPX-Verstärker der perfekte Einstieg für Car-Audio-Novizen.
Features:
Musikleistung 2 x 125 W
2-Kanal Prinzip
Weitere Informationen:
Tiefe:
225 mm
Höhe:
46 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
254 mm
Stabil bis Impedanz:
2 Ω
Impedanz:
4
Frequenzbereich:
50 - 250 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung pro Kanal (Musik):
125 W
Leistung pro Kanal (RMS):
70 W
Leistung Gesamt (Musik):
250 W
Produkt-Art:
2-Kanal Endstufe
Weitere Suchbegriffe: 806586210464, Crunch, Musikverstärker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 127,08*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 109,31*
€ 127,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.