Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet M209dw Drucker Laser Schwarz-Weiß A4 29 S./min 600 x 600 dpi Bluetooth®, Duplex, LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y425352
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6GW62F#B19
EAN/GTIN:
     0194850664267
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Ein hochproduktiver kompakter Monolaserdrucker mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse und der zeitsparenden HP Smart App. Zählen Sie auf zuverlässige, sorgenfreie Verbindungen und die bewährte Qualität von HP.

Schnelles und intelligentes Arbeiten.
· Mehrseitige Dokumente sind im Handumdrehen gedruckt – mit dem schnellsten beidseitigen Druck in dieser Klasse.
· Dieser LaserJet ist so klein und kompakt, dass er fast überall Platz findet. Mit einem Drucker, der fast überall Platz findet, sind Ihre Projekte im Handumdrehen erledigt.
· Höhere Reichweite und schnellere, zuverlässigere Verbindungen durch Dual-Band Wi-Fi™ mit automatischer Rücksetzung.
· Einfache gemeinsame Nutzung von Ressourcen – Zugriff und Drucken über Wireless- und Ethernet-Netzwerke.
· Holen Sie sich die Geschäftsdrucke, die Sie benötigen, schnell und einfach. Dieser Druckerüberträgt Ihre Dokumente mit hoher Geschwindigkeit.

Produktiv bleiben – überall
· Profitieren Sie von Scans in hoher Qualität. Leiten Sie Dokumente an Dropbox, Google Drive, E-Mail oder die Cloud weiter – nahezu überall mit der HP Smart App.
· Greifen Sie mit der HP Smart App über Dropbox und Google Drive schnell auf Dokumente und Bilder auf Ihrem Smartphone zu und drucken Sie diese aus.
· Mit der HP Smart App ist die Verbindung zu Ihrem Drucker an nahezu jedem Ort gewährleistet. Sie werden beim Drucken, Scannen oder Kopieren über Ihr Smartphone benachrichtigt.

Einfach einzurichten und benutzerfreundlich
· Die einfache Schritt-für-Schritt-Einrichtung ermöglicht einen schnellen Einstieg. Laden Siedie HP Smart App herunter, stellen Sie eine Netzwerkverbindung her und teilen Sie Ihren Drucker mit allen Ihren Geräten.
· Erledigen Sie mühelos Ihre Aufgaben dank intelligenter und intuitiver Schaltflächen und Beleuchtung. Die Schaltflächen werden nur eingeblendet, wenn sie benötigt werden.

Schonen Sie die Umwelt
· Dieser HP LaserJet erfüllt die Anforderungen von Umweltzeichen wie ENERGY STAR® und dem BLAUEN ENGEL.
· Sparen Sie Energie – mit einem Laser Jet, der 20 % weniger Energie verbraucht als das vorherige Modell.
· Sparen Sie Energie mit der HP Auto-On/Auto-Off-Technologie – einer intelligenten Funktion, die Ihren Drucker einschaltet, wenn er benötigt wird, und ausschaltet, wenn er nicht benötigt wird.
Features:
In den 2 Probemonaten HP Instant Ink sind bis zu 1500 Seiten/Monat inklusive egal, welcher Tarif. Monatliche Kosten nach Ablauf der Probemonate ab 1,99EUR/Monat . Monatlich kündbar.
Bis zu 29 S./min
Extrem schneller beidseitiger Druck bis 18 Bilder/min
Lieferumfang:
HP LaserJet Pro M209dw Drucker + HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (ca. 700 Seiten) + Staubschutz + Referenzhandbuch + Installationsposter + Informationen und -Flyer in bestimmten Ländern + Netzkabel
Hinweise:
Dieser Drucker verwendet dynamische Sicherheitsfunktionen, die eventuell von Zeit zu Zeit durch Updates der Drucker-Firmwareaktualisiert werden. Der Drucker ist ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip konzipiert. Patronen mit einem Chip eines anderen Anbieters funktionieren möglicherweise nicht oder nicht mehr in diesem Drucker.

Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Benötigen Sie weitere Informationen zum möglichen Betrieb Ihres Wunschgerätes unter Linux? Unter der folgenden Website finden Sie Downloads und eine Übersicht zu allen kompatiblen hp-Produkten:
developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing
Weitere Informationen:
Höhe:
279.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 219
Farbe:
weiß
Breite:
355 mm
Duplexeinheit:
Ja
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
5.6 kg
Passendes Verbrauchsmaterial/Zubehör:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten
Drucktechnik:
Laser
NFC:
Nein
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Beidseitiger Druck + Bluetooth® + WiFi-Direct-Print + WLAN-fähig
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
29 S./min
Herstellerfarbe:
Weiß-Grau
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
600 x 600 dpi
Papierkapazität (Fach 1):
150 Blatt
Produkt-Art:
Drucker
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, hp din a4 laserdrucker, laserdrucker, hp laserdrucker, HP, LaserJet M209dw, drucker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 112,43*
€ 141,15*
Frei Haus
ab € 113,25*
€ 141,17*
€ 4,50*
ab € 114,39*
€ 142,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 112,47*
€ 143,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,77*
€ 147,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.