Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA POWERSTRIPS® Klebehaken Small Trend Weiß Inhalt: 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y445721
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57559-00000-20
EAN/GTIN:
     4042448114020
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Wenn Sie leichte Gegenstände aufhängen und auf den Einsatz eines Bohrers verzichten möchten, ist der kleine tesa Powerstrips® Haken Trend die (Klebe)lösung. Er garantiert einen sicheren Halt für Objekte bis zu einem Kilogramm Gewicht und lässt sich spielend einfach anbringen. Im Gegensatz zu einer Bohrlösung schont er die Wand, da er sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen lässt. Der praktische Haken aus hochwertigem Kunststoff eignet sich u.a. hervorragend zum Aufhängen von Utensilien in Bad oder Küche, leistet aber aufgrund seiner einfachen Handhabung auch auf Reisen wertvolle Unterstützung. Mit einem kleinen Powerstrip können Sie den praktischen Haken wiederverwenden.Für eine optimale Klebeleistung ist es erforderlich, einige Hinweise zu beachten. Die Klebehaken von tesa® entfalten ihre maximale Haftkraft nur auf einem sauberen und staubfreien Untergrund. Für die Reinigung empfehlen wir Fensterreiniger oder Brennspiritus, Bad- oder Allzweckreiniger sind für diesen Zweck hingegen nicht geeignet. Es ist auch wichtig, bei den Klebevorgängen mindestens fünf Sekunden einen festen Druck zu erzeugen und während der Anwendung die Berührung mit bereits offenen Klebeflächen zu vermeiden.
Features:
Sicherer Halt für Objekte bis zu 1 kg Gewicht
Selbstklebend - ohne Bohren zu befestigen
Für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und anderen Untergründen
Jederzeit rückstandslos entfernbar
Aus hochwertigem Kunststoff
Mit kleinen Powerstrips® wiederverwendbar
Klebestrip wird vom Wandhaken komplett verdeckt
Lieferumfang:
3 Haken, 4 Klebestreifen
Hinweise:
Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
POWERSTRIPS®
Haltekraft:
1 kg
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Klebehaken
Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, tesa klebehaken 1kg, klebepads, tesa klebepads, tesa, POWERSTRIPS®, Krippenbau, Lichterkettenbefestigung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,32*
€ 4,66*
1
€ 6,78*
ab € 3,51*
€ 5,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,64*
2 Tage
41
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,83*
1
€ 5,50*
ab € 4,07*
€ 6,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57550-00014-01
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.