Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 813201 Namensschild 813201 (B x H) 67mm x 17mm Magnet 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y614132
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     813201
EAN/GTIN:
     4005546889061
Suchbegriffe:
Abzeichen
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Abgerundete Ecken und ein farbiger Rahmen setzen bei CLIP CARD bewusste Akzente und lassen Namen optimal zur Geltung kommen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
67 mm
Art des Verschlusses:
Magnetverschluss
Ausführung des Inhalts (Packung):
25 St./Pack.
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Befestigungstechnik:
Magnet
Farbe des Rahmens:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Namensschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,87*
ab € 2,0488*
€ 2,6396*
1 Tag
225
25
€ 5,95*
ab € 2,1232*
€ 2,7132*
25
€ 6,78*
ab € 2,1396*
€ 2,7396*
2 Tage
500
25
€ 2,90*
ab € 2,2928*
€ 2,9128*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 2,246*
€ 3,2176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2176*
€ 3,82894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1376*
€ 3,73374
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,8516*
€ 3,3934
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6488*
€ 3,15207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,506*
€ 2,98214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,416*
€ 2,87504
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,246*
€ 2,67274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
146102
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.