Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein UWS 24 SAT Multischalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y762972
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     205500001
EAN/GTIN:
     4063242000241
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter kathrein
diseqc-umschalter

Features:
Konverter für zwei Widebandsignale auf vier Sat-ZF-Ebenen
Anpassung auf die Oszillatorfrequenz des LNB (10,40 oder 10,41 GHz) mit Abschlusswiderstand EMK 03 (BN: 237169) möglich
Versorgung über den Stamm „horizontal low“
Der Empfang des terrestrischen Bereiches 5-862 MHz ist auch bei ausgeschaltetem Sat-Empfänger möglich
Montage an EXR 2508 (BN: 20510095) oder EXR 2558 (BN: 20510096) mit Kuppler EMU 250 (BN: 20510044) möglich
Kathrein-Power-Saving: Wenn in einer Anlage mit Kathrein-Power-Saving kein Receiver mehr aktiv ist, wird nicht nur das LNB abgeschaltet sondern auch der Konverter
Für die Innenmontage
Weitere Informationen:
Tiefe:
43 mm
Höhe:
148 mm
Breite:
159 mm
Frequenz (max.):
2350 MHz
Dämpfung SAT:
0 dB
Dämpfung terr.:
-0,5 dB
Frequenz (min.):
5 MHz
Produkt-Art:
SAT Multischalter
Weitere Suchbegriffe: Kathrein, UWS 24, Multiswitch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 112,53*
€ 137,05*
€ 5,95*
ab € 112,33*
€ 137,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,28*
€ 139,80*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 115,88*
€ 141,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 145,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.