Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce CPA PA-10 10 Zoll 25.4cm Tiefmitteltöner 150W 8Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y77688
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-601732
EAN/GTIN:
     4016138156157
Suchbegriffe:
Mitteltieftöner
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Professionelle PA-Chassis mit sensationellem Preis-/Leistungsverhältnis! Ideal für PA-, Instrumental- und Disco-Boxen. Die Chassis überzeugen durch hohe Belastbarkeit, perfekte Verarbeitung und hohen Wirkungsgrad. Die Hochtemperatur-Schwingspulen sorgen für ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit im harten Dauereinsatz.
Features:
Belastbarkeit RMS/Max 150/450 W
Frequenzbereich 40 - 5000 Hz
Einbau-Ø 235 mm
Beste Verarbeitung
Stahlkorb
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.2 kg
Einbautiefe:
99 mm
Frequenz (max.):
5000 Hz
Belastbarkeit RMS:
150 W
Einbau-Ø:
235 mm
Impedanz:
8 Ω
Lautsprecher-Größe (cm):
25.4 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
10 Zoll
Schalldruck:
92 dB
Frequenz (min.):
40 Hz
Belastbarkeit (max.):
300 W
Produkt-Art:
Tiefmitteltöner
Weitere Suchbegriffe: PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, Tieftöner, renkforce tieftöner, mitteltieftöner, Renkforce, CPA PA-10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,08*
€ 73,78*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 57,09*
€ 73,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.