Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y778831 Herst.-Nr.: IPAD2N-UN20BLACK EAN/GTIN: 8717371444327 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Universal-Tablet-Halterung, Neomounts Modell IPAD2N-UN20BLACK, positionieren Sie ein 9.7" iPad/ iPad Air Tablet auf den Schreibtisch, an Wand oder der Decke durch Kombination Neomounts Halterung mit VESA 100x100.Die Halterungen sind leicht einstellbar, so dass alle denkbaren Positionen des Tablets möglich sind. Diese universelle iPad Halterung sichert das iPad gegen Diebstahl und ist völlig manipulationssicher . Die Installation ist ein Kinderspiel! Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Features: Universelle iPad Halterung Gegen Diebstahl Einfache Installation Lieferumfang: Halterung Montagematerial Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 30 cm | Länge: | 3 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 23 cm | Passend für: | iPad 2 + iPad 3 | Gewicht: | 1 kg | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Tablet-Halterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ipad zubehör, 08717371444327, Neomounts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,88* | € 53,64* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,07* | € 53,66* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,66* | € 58,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,10* | € 60,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,59* | € 62,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|