Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y787362 Herst.-Nr.: DMP180Z EAN/GTIN: 0088381898263 |
| |
|
|  |  |
 | Features: Automatischer Stop bei Solldruckwert Hinweise: Lieferung erfolgt ohne Akku.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1.8 kg | Besonderheiten: | Ohne Akku | Stromversorgung: | akkubetrieben | Betriebsspannung: | 18 V | Betriebsdruck (max.): | 8.3 bar | Produkt-Art: | Kompressor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Luftpumpe, Luftpumpen, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Staubsaugeradapter, akkusauger makita, akku staubsauger, 00088381898263, Makita, Kompressor, Druckluft |
|  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 50,22* | € 62,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 52,41* | € 64,93* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,95* | ab € 53,86* | € 67,31* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 54,05* | € 67,31* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 54,02* | € 67,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|