Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-70565 WLAN Stick USB 2.0 600MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y803031
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-70565
EAN/GTIN:
     4016032362951
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Der DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac Adapter erhöht die Datenübertragung Ihres Notebooks oder PCs auf bis zu 433 Mbps. Dank seiner Kompatibilität mit den Access-Points 11ac, 11n, 11g und 11b können Sie ihn in mehreren Bereichen einsetzen, sei es im öffentlichen oder privaten Netzwerk. Dazu verwendet die Verschlüsselungstechniken WPS 64/128 bit, WEP, WPA und WPA 2, sodass Ihre Daten effektiv geschützt sind. Der DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac Adapter unterstützt Windows (XP,Vista,7,8), Mac und Linux und ist somit mit den meisten Betriebssystemen kompatibel. Trotz dieser Leistungen überzeugt er auch durch sein kleines Gehäuse, um Ihnen einen flexibleren Einsatz zu ermöglichen. Kleine Ursache, Große Wirkung - Der DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac Adapter.
Features:
Nanogröße mit interner Omnidirektional-Antenne
Dual Band - wahlweise 5GHz Frequenz für weniger Störungen
High Speed Datenübertragung von bis zu 300 Mbps
Lieferumfang:
Tiny USB Wireless 11ac Adapter + Treiber CD
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
220 mm
Breite:
164 mm
WLAN-Übertragungsrate (max.):
600 MBit/s
Gewicht:
160 g
Typ:
DN-70565
WPS fähig:
Ja
Schnittstellen:
USB 2.0
WLAN Standard:
IEEE802.11n + IEEE802.11g + IEEE802.11b + IEEE802.11ac
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz oder 5 GHz
Produkt-Art:
WLAN Stick
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: USB WLAN Adapter, WLAN Stick, digitus usb netzwerkadapter, usb netzwerk adapter, Digitus, wlan stick
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,13*
€ 8,41*
€ 6,78*
ab € 7,59*
€ 9,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 10,41*
€ 5,50*
ab € 6,98*
€ 10,41*
2 Tage
476
€ 4,50*
ab € 9,25*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.