Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS WLAN USB-Adapter 600Mbps Tiny Size schwarz 11ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS WLAN USB-Adapter 600Mbps Tiny Size schwarz 11ac
DIGITUS WLAN USB-Adapter 600Mbps Tiny Size schwarz 11ac
Artikel-Nr.:
     832-206411
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-70565
EAN/GTIN:
     4016032362951
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Bietet mehr Reichweite und höheren Datendurchsatz für Online- und Multimedia-Anwendungen

- High-Speed-Datenübertragung von bis zu 600 Mbps
- Nano Design – optimal für dauerhaften Einsatz am PC/ Notebook
- WEP, WPA und WPA 2 Verschlüsselung schützen Ihr Netzwerk vor unerlaubtem Zugriff

Der DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac Adapter erhöht die Datenübertragung Ihres Notebooks oder PCs auf bis zu 600 Mbps. Dank seiner Kompatibilität mit den Access-Points 11ac, 11n, 11g und 11b können Sie ihn in mehreren Bereichen einsetzen, sei es im öffentlichen oder privaten Netzwerk. Dazu verwendet die Verschlüsselungstechniken WPS 64/128 bit, WEP, WPA und WPA 2, sodass Ihre Daten effektiv geschützt sind. Der DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac Adapter unterstützt Windows (7, 8, 10), Mac und Linux und ist somit mit den meisten Betriebssystemen kompatibel. Trotz dieser Leistungen überzeugt er auch durch sein kleines Gehäuse, um Ihnen einen flexibleren Einsatz zu ermöglichen. Kleine Ursache, Große Wirkung - Der DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac Adapter
Weitere Informationen:
weight:
0.049 kg
height:
0.022 m
width:
0.144 m
depth:
0.113 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,13*
€ 8,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,59*
€ 9,82*
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 10,41*
€ 5,50*
ab € 6,98*
€ 10,41*
2 Tage
476
€ 4,50*
ab € 9,25*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.