Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz IQ Autofeed Small Office 100 Aktenvernichter 100 Blatt Partikelschnitt P-4 34l Vernichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y896542
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80110000
EAN/GTIN:
     4002432124084
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Vollautomatischer Aktenvernichter von Leitz mit einzigartiger Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters. So intelligent, dass er komplett selbständig arbeitet. Legen Sie einfach Ihren Papierstapel (inkl. Heft- und Büroklammern) ein, schließen Sie den Deckel und beginnen Sie Ihren Tag. Ideal für kleine Büros. Vertrauliche Sicherheit und hervorragende Leistung mit diesem papierstaufreien, leisen und lang laufenden (20 Minuten) Autofeed-Aktenvernichter. Schreddern Sie automatisch 100 A4-Blätter in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 28 mm) auf einmal in den großzügigen 34 Liter Behälter. Einfach und intuitiv zu bedienen dank Touch-Control.

Einzigartige Funktion für sauberes Entleeren des Abfallbehälters (Schneidewellen laufen nach jedem Schredder-Vorgang kurz rückwärts), um zu vermeiden, dass beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Behälter fallen.

Kontinuierliche Laufzeit von 20 Minuten, sodass die maximale Blattanzahl der Papierkammer in einem Durchgang geschreddert werden kann. Der energiesparende ECO-Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nichtbenutzung aktiviert.
Features:
Autofeed-Funktion für 100 Blatt A4, manueller Papiereinzug für bis zu 8 Blatt (80 g/m²)
Sehr leiser Betrieb - für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmäßiger Verwendung von Leitz-Ölblättern)
Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern - stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingelegt worden ist
Sicherheitsstufe DIN P4 Partikelschnitt (4 x 30 mm)
Touch Control: Einfach und intuitiv zu bedienen
Schreddert auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Lieferumfang:
Leitz IQ Autofeed Small Office 100 Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Tiefe:
365 mm
Höhe:
529 mm
Farbe:
weiß
Breite:
434 mm
Gewicht:
14.2 kg
Auffangbehälter:
34 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
55 dBA
Blattanzahl (max.):
100 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Heftklammern + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
1.8 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 253,42*
€ 286,28*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 256,23*
€ 286,28*
€ 4,50*
ab € 255,63*
€ 286,29*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 276,53*
€ 307,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 289,09*
€ 322,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,35*
€ 351,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K39124EU
ab € 34,51*
Zubehör
Hama
00182699
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.