Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Optimum AutoFeed+ 50X Aktenvernichter 50 Blatt Partikelschnitt 4 x 28mm P-4 20l Vernichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y896592
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020050XEU
EAN/GTIN:
     5028252613866
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Der Optimum AutoFeed+ 50X Partikelschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 50 Blatt A4 Papier (80 g / m²) in einem Durchgang in Sicherheitsstufe P4 kleine Partikel (4 x 28 mm). Dieser AutoFeed Aktenvernichter ist aufgrund des kompakten 20 Liter Abfallbehälters ideal für den Einsatz Zuhause oder im Home Office geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie.
Features:
P-4 Partikelschnitt (4 x 28 mm)
Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 20 Litern
Anti-Papierstau-Technologie
Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten
55 dBA sehr leiser Geräuschpegel
Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor
Lieferumfang:
Rexel Optimum AutoFeed+ 50X Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Tiefe:
364 mm
Höhe:
430 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
407 mm
Gewicht:
11.6 kg
Auffangbehälter:
20 l
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 28 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
55 dBA
Blattanzahl (max.):
50 Blatt
Vernichtet auch:
Büroklammern + Heftklammern + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
1.7 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 181,18*
€ 4,50*
ab € 149,39*
€ 181,20*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 151,87*
€ 183,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 197,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,65*
€ 199,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,03*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.