Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staudte-Hirsch SH-3.170 331700 Kfz-Ladegerät 6 V, 12V 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y945042
Hersteller:
     Staudte-Hirsch
Herst.-Nr.:
     331700
EAN/GTIN:
     4030072331708
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mit dem handlichen Batterie Ladegerät SH-3.170, 2 A laden Sie zuverlässig und schonend Ihre 6 V und 12 V Blei-Akkus sowie 12 V Lithium-Akkus (LiFePO4) mit Batteriemanagementsystem. Es wurde zudem für die Pflege von Auto- und Motorradbatterien optimiert.
Durch das vollautomatische, mehrstufige Ladeverfahren und die integrierte Erhaltungslade-Funktion wird die Akkuspannung ständig überwacht und der Akku bei Bedarf optimal nachgeladen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Akku stets bestens gepflegt und jederzeit einsatzbereit ist. Akkus in Saisonfahrzeugen, die nur sporadisch benutzt werden, sollten daher generell am Ladegerät angeschlossen bleiben.

Einsatzempfehlung:
PKW, Aufsitzmäher, Quad, Motorrad, Motorroller, Mofa, Golf Trolley, Motorschlitten, 12 V Solaranlage u.v.m.
Lieferumfang:
Ladegerät SH-3.170
Adapterkabel mit Batterieklemmen
Adapterkabel mit Ringösen
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
70 mm
Kabellänge:
1.70 m
Gewicht:
280 g
Ladestrom bei 12V:
2 A
Akkuspannung:
6 V + 12 V
Geeignet für:
AGM + Blei-Gel + Blei-Säure + Lithium
Ladestrom bei 6V:
2 A
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, kfz ladegerät 6v, ladegerät blei, 04030072331708, Staudte-Hirsch, SH-3170, Akku-Ladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,87*
€ 52,17*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 52,18*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 61,41*
€ 79,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staudte-Hirsch
911000.Z
ab € 10,70*
Sonstiges
Staudte-Hirsch
331800
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.