Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPO500Z Akku Exzenterpoliermaschine 18V 780 U/min (max) 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y986042
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPO500Z
EAN/GTIN:
     0088381871778
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Elektro-Exzenterschleifer
Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektronik, Schleifscheibendurchmesser 125 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
134 mm
Länge:
530 mm
Breite:
123 mm
Gewicht:
3.6 kg
Polierkörper-Ø:
125 mm
Drehzahl (max.):
780 U/min
Betriebsspannung:
18 V
Produkt-Art:
Akku Exzenterpoliermaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 273,87*
€ 310,24*
Lager 615
Frei Haus
ab € 299,43*
€ 347,24*
6 Tage
9
€ 5,99*
ab € 297,84*
€ 347,24*
€ 4,90*
ab € 311,30*
€ 353,54*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,65*
€ 357,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,24*
€ 413,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,53*
€ 373,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.