| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6186-1150.0400 Herst.-Nr.: 11500400 EAN/GTIN: 4024596000585 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Kriechöl, Multi-Öl, Schmierspray, weicon haftschmierstoff 400 ml, schmierspray, weicon haftfett, Bohröl, Entfettungsspray, Entfeuchtungsspray, Kontaktsprühreiniger, Korrosionsschutz, Multifunktionsöl/-spray, Pflegespray, Printer-Reinigungsspray, Schmierungsspray, Schutzspray, Silikon-Spray, Spray, Tunerspray, Urethan-Polyurethanlack, Bildschirmreiniger, Druckgasspray, Entfetter, Entfeuchter-Spray, Entfeuchtungs-Universalspray, Gerätereiniger, Isolierlack, Klebespray, Klebstoffablösungsspray, Kontaktfett, Lecksuchspray, Reinigungsstift, Rostlösungsspray, Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, Spraydose, Sprühöl, Trennmittel, Überzugsspray, Universalspray, Druckluftspray, Entwässerungsspray, Isolierspray, Kältespray, Klarlack, Kontakt-Reinigungsöl, Kontaktspray, Pflegeprodukt, Reiniger, Rostentferner, Rostlöser, Rostschutzspray, Schneideöl, Sprühreiniger, Suspensionsspray, Überzugslack, Antistatikspray, Isolierungsspray, Kälteerzeugungsspray, Kontaktreinigungsspray, Korrosionsschutzspray, Lack, Ölspray, PTFE-Spray, Reinigungsspray, Schutzlack, Silikon-Universalspray, Wartungsspray, Ketten- und Seil-Spray |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 5,68* | € 7,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 5,49* | € 7,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 6,04* | € 8,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,39* | € 8,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6186 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 8,49* | € 11,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 21,225* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6186 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|