Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-BWM-300° /WDM, schwarz 16m IP54,Kleintier-Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-265.72
Hersteller:
     Niko
Herst.-Nr.:
     26572
EAN/GTIN:
     3505100265726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
  • mit intelligenter Kleintier-Unterdrückung
  • Click-Montagesystem, auch über einer UP-Dose
  • dreh- und neigbarer Sensorkopf
  • mit Unterkriechschutz manuell oder per Handsender zuschaltbar
  • inkl. Handsender AUTO/ON/OFF
  • 300° Ausführung inkl. Ecksockel
  • 230 V AC, 50 Hz
  • für Außen- und Innenmontage
  • Erfassungsbereich: 120° / 240° / 300° Horizontal + 360° Unterkriechschutz
  • Reichweite: max. 16 m frontal, 8 m seitl., Ø 4 m Unterkriechschutz
  • Dämmerungsschwelle: 5 - 2.000 Lux
  • Zeitregler: 10 sek. - 20 min. / Impuls
  • Montagehöhe: 2 - 5 m
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
  • IP 54 / Schutzklasse II
  • Maße: 148 x 105 x 85 mm (L x B x H)
  • inkl. RC SG 4000 Handsender

Schaltleistung:

  • 2.000 W / 8,7 A ohmsch
  • 1.000 W / 4,35 A induktiv
  • 300 W / LED
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
32.000000 m
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
20 min
Max. Schaltleistung:
2000 W
Max. Einschaltstrom:
8.7 A
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip54, Komplett-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Automatik-Wächter, Funkbus, Funk-Wächter, Kompaktwächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Master-Wächter, Nebenstelle, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Funk-Präsenzmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,78*
€ 100,95*
Lager 6186
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 125,74*
3 Tage
4
€ 6,45*
ab € 106,17*
€ 134,58*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 227,74*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.