Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9UZUT-1117795 Herst.-Nr.: 117795 EAN/GTIN: 3505100265726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | mit intelligenter einstellbarer Kleintier-Unterdrückung und Unterkriechschutz 360°, separater Montagesockel mit Click-System zur AP-Montage oder Montage auf Schalterdose, Sensorkopf dreh- und neigbar, für Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet, mit einstellbarem Dämmerungsschalter 5-2000 Lux, Zeiteinstellung 10 Sekunden - 20 Minuten mit Kurzzeitimpuls 1 Sekunde, Reichweite 16m (9m bei aktivierter Kleintierunterdrückung) frontal, je 16m seitlich, Montagehöhe 2-5m, inklusive Handsender (RC-SG 4000) zum Schalten Ein/Aus/Auto/Test und Kleintier-Unterdrückung, Standardprogramm, Reichweitenreduzierung 12m und Aktivierung von Kleintierunterdrückung und Unterkriechschutz, Parallelschaltung bis zu 4 Bewegungsmelder möglich, separater Schalteingang für Schließertaster, Gehäuse 148x105x85mm, IP54, Relaisschaltkontakt potentialfrei, 230V, Schaltleistung Glüh- und HV-Halogenlampen 2000W, Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit Trafo 1000VA sowie LED-Lampen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 78,78* | € 100,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,99* | € 125,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9UZUT | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 106,17* | € 134,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 188,39* | € 227,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9UZUT | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9UZUT | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9UZUT | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,45* | ![](/p.gif) | ab € 33,00* | € 6,45* | ![](/p.gif) | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|