Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Quiet Ø 100mm, mit Kugelager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIKU
SIKU
Artikel-Nr.:
     6186-304.105
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     30410
EAN/GTIN:
     9003609304105
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • für die Entlüftung von kleinen Räumen z.B. Bad, Dusche und
    WC, zur Wandmontage und Deckenmontage
  • lieferbar mit Nachlaufrelais (stufenlos einstellbar 2 - 30 min.), Hygrostat (stufenlos einstellbar 60 - 90 %) und Bewegungssensor (Reichweite bis 4 m, Erfassungswinkel 100 °)
  • geräuscharmer 7-Blatt-Propeller
  • zur Montage in Rohren mit 100 mm Ø
  • 230 V AC, 50 Hz, 7,5 W, 2.300 U/min
  • Förderleistung: 97 m³/h
  • Geräuschpegel: 25 dB (A) in 3 m
  • Maße: 158 x 158 x 107 mm (H x B x T)
  • Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Bad Lüfter, Badezimmer Ventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, Rückschlagklappe, Rückstauklappe, axiallüfter 230v, deckenlüfter, WC-Lüfter, Abluftsystem, Aufputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, WC-Ventilator, Einrohr-Entlüftung, Rohreinschubventilator, Unterputzventilator, Kleinraumlüfter, Wohnraumlüfter, Lüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 63,67*
€ 80,76*
Lager 6186
1
€ 4,50*
ab € 65,71*
€ 83,34*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 77,75*
€ 97,53*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,50*
€ 134,81*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siku
30616
ab € 61,80*
Ähnlich
Siku
30617
ab € 77,75*
Ähnlich
Siku
30618
ab € 81,76*
Ähnlich
Siku
30247
ab € 29,40*
Ähnlich
Siku
30248
ab € 39,64*
Ähnlich
Siku
30245
ab € 20,12*
Ähnlich
Siku
30246
ab € 30,30*
Ähnlich
Siku
27520
ab € 40,87*
Ähnlich
Siku
30411
ab € 78,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.