Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Gel 400ml, transparent in 2K-Flaschen, ungiftig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-335.120
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     335120
EAN/GTIN:
     4010311164793
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gießharz
Silikonelastomer
Vergussmasse
cellpack gießharz
  • flexibles, transparentes Zweikomponenten-Gel im Mischungsverhältnis 1:1
  • zum Vergießen von Abzweig- und Anschlussdosen
  • versiegelt und schützt Ihre elektrischen Installationen
  • absolut ungiftig, sicher und dauerhaft
  • Nennspannung: max. 1 kV
  • Verarbeitungszeit: 15 min.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Inhalt:
388 g
Weitere Suchbegriffe: vergussmasse transparent, vergussmasse, Kaltvergussmasse, Kabelharz, Vergussharz, Vergussstoff, Isolierharz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 9,70*
ab € 24,22*
€ 31,07*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 44,82*
€ 56,44*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 45,95*
€ 57,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,45*
€ 58,44*
Lager 6186
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 76,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,15408* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
335121
ab € 39,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.