Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTR,Wechs., Absenk., pw Raumtemperaturregler, Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTR,Wechs., Absenk., pw Raumtemperaturregler, Wechsler
Artikel-Nr.:
     6186-512.942.37
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     512.942.37
EAN/GTIN:
     4028232274095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
  • mit Nachtabsenkung über externen Steuereingang
  • 230 V AC, 50 Hz
  • Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C
  • Wechsler-Heizkontakt/Kühlkontakt: 5 (2) A
  • mit Norm-Zentralplatte 55 x 55 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Nennspannung:
230 V
Montageart:
Unterputz
Steuerleistung:
2300 VA
Schaltdifferenz:
0,5 K
Elektronische Regelung:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Ein-/Ausschalter:
nein
Schalter für Zusatzheizung:
nein
Mit Temperaturabsenkung:
ja
Fühlerelement:
Bimetall
Farbe:
reinweiß
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
47 mm
Breite:
47 mm
Tiefe:
47 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Nennstrom:
10 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Sommer/Winter-Umschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, opus raumtemperaturregler, analoger klimaregler, Drehzahlregler, Feuchtraum-Temperaturregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Stabtemperaturregler, 2-Punkt-Regler, Bodentemperaturregler, Elektro-Thermostat, Fußbodentemperaturregler, Rohranlegeregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Zweipunktregler, Allzweckthermostat, Fußbodenheizungsregler, Kapillarrohrregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Universaltemperaturregler mit Fühler, Einsatz für Unterputz-Programm, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Regel- und Steuergerät, Regler, RT-Regler, Stetigregler, Thermostat, Universaltemperaturregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.