Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS Raumthermostat Öffner-Absenkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPUS Raumthermostat Öffner-Absenkung
Artikel-Nr.:
     6186-560.940.02
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.940.02
EAN/GTIN:
     4028232124673
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
  • mit Nachtabsenkung über externen Steuereingang
  • 230 V AC, 50 Hz
  • Temperaturbereich: +5 °C bis +30 °C
  • Öffner-Heizkontakt: 10 (4) A
  • mit Norm-Zentralplatte 50 x 50 mm
  • Zwischenrahmen nicht vergessen
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, Drehzahlregler, Feuchtraum-Temperaturregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Stabtemperaturregler, 2-Punkt-Regler, Bodentemperaturregler, Elektro-Thermostat, Fußbodentemperaturregler, Rohranlegeregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Zweipunktregler, Allzweckthermostat, Fußbodenheizungsregler, Kapillarrohrregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Universaltemperaturregler mit Fühler, Einsatz für Unterputz-Programm, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Regel- und Steuergerät, Regler, RT-Regler, Stetigregler, Thermostat, Universaltemperaturregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
560.941.27
ab € 47,23*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.941.02
ab € 28,99*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.943.02.O
ab € 44,51*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.944.27
ab € 44,21*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.944.02
ab € 62,27*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.943.27.O
ab € 44,34*
Ähnlich
Jäger Direkt
560.955.27
ab € 137,41*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.947.51
ab € 158,10*
Ähnlich
Jäger Direkt
512.947.43
ab € 159,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.