Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat Aufputz- Raumtemperaturregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.966
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.966
EAN/GTIN:
     4028232324127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
  • Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz
  • Schaltleistung 460 W
  • Öffner-Heizkontakt: 2 (1) A
  • Regelbereich 5..30 °C
  • Schutzklasse 2, IP30
  • Schraubklemmen 0,33 mm² bis 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Raumtemperaturregler
Nennspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Steuerleistung:
460 VA
Schaltdifferenz:
0,5 K
Elektronische Regelung:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Ein-/Ausschalter:
nein
Schalter für Zusatzheizung:
nein
Mit Temperaturabsenkung:
nein
Fühlerelement:
Bimetall
Farbe:
reinweiß
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
78,5 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
13,9 mm
Anzeige der Ist-Temperatur:
nein
Kontaktausführung:
Öffner
Nennstrom:
2 A
Schalter/Lampe für Nachtabsenkung:
nein
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Sommer/Winter-Umschalter:
nein
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, opus raumtemperaturregler, Drehzahlregler, Feuchtraum-Temperaturregler, Physikalischer Sensor, Proportional-Raumtemperaturregler, Stabtemperaturregler, 2-Punkt-Regler, Bodentemperaturregler, Elektro-Thermostat, Fußbodentemperaturregler, Rohranlegeregler, Temperaturfühler, Temperaturregler, Zweipunktregler, Allzweckthermostat, Fußbodenheizungsregler, Kapillarrohrregler, Raumtemperaturregler-Einsatz, Universaltemperaturregler mit Fühler, Einsatz für Unterputz-Programm, Flüssigkeits-Temperaturregler, FR-Temperaturregler, Regel- und Steuergerät, Regler, RT-Regler, Stetigregler, Thermostat, Universaltemperaturregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.