Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Transporthilfen Rettungsgeräte
>
Rollstuhl
>
Rollstuhlkissen
>
Artikel
Sitzkissen Standard rutschfest RG35 38x38x5cm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-200765
Hersteller:
ADL
Herst.-Nr.:
SH200765
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Kissen
Rollstuhlkissen
Rückenkissen Rollstuhl
Sitzkissen Rollstuhl
Standard-Sitzkissen aus PU-Schaum RG35. Inkl. hochwertigem Baumwollbezug mit rutschfester Unterseite und Reißverschluss. Bezug bis 60° C waschbar und bedingt trocknergeeignet. Höhe 5 cm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Gesäßkissen
,
Sitzkissen
,
sitzkissen 38x38x8cm
,
gesäßkissen
,
adl sitzkissen
,
Rückenkissen
,
Lagerungskissen
,
Kissenbezug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sitzkissen Standard rutschfest RG35 38x40x5cm schwarz
ADL
SH200766
ab € 19,70*
Sonstiges
Sitzkissen Standard rutschfest RG35 38x43x5cm schwarz
ADL
SH200767
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen