Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff tanne/eloxal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff tanne/eloxal
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff tanne/eloxal
Artikel-Nr.:
     619-321024
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     SH321024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
10.50.02.0043 (220DSK...) Mit Druckknopfverstellung und Ergo-Softgriff. Produktdetails: Oberteil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff | Spezial-Leichtmetallrohre | Durchmesser Mittelteilrohr 2 cm, Unterteilrohr 1,7 cm | 9-fache Verstellmöglichkeit im Unterteil | Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage, Innendurchmesser 16 mm | Reflektoren mit 2,7 cm Durchmesser an Vorder- und Rückseite. Technische Daten: Länge Griff bis Boden 76 bis 96 cm | Bügelweite 9,5 cm | Armbügeloberkante bis Griff 23 cm | Maximale Belastung 140 kg Körpergewicht | Gewicht je Paar 1,2 kg | Rohre silber eloxiert | VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0043


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, krücken ossenberg silber, gehstütze, krücken ossenberg, Unterarmstützen, UA-Stützen, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ossenberg
SH321035
ab € 39,71*
Sonstiges
Ossenberg
SH321025
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.