Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikapsel m.Stahleinlage schwarz 16mm(Ossenberg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikapsel m.Stahleinlage schwarz 16mm(Ossenberg)
Gummikapsel m.Stahleinlage schwarz 16mm(Ossenberg)
Artikel-Nr.:
     619-321091
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     SH321091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummikapsel für Krücken
Haftpuffer
Krückenkapsel
Saugkapsel
10.99.01.0001 mit Stahleinlage | abriebarm | Auftrittsfläche Ø 32 mm | Höhe 40 mm | Gewicht ca. 28 g | mit leichtem Carbonmuster | Farbe anthrazit-schwarz | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.99.01.0001


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ossenberg krückenkapsel 16 mm schwarz, gummikapsel für krücken, haftpuffer 16mm, Unterarmstützenkapsel, Stockgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ossenberg
SH321092
ab € 1,89*
Sonstiges
Ossenberg
SH321125
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.