| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-441523 Herst.-Nr.: SH441523 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 04.40.03.2009 Mit Armlehnen und Rückenlehne, faltbar. Aluminiumrahmen, pulverbeschichtet. Standfüße mit Gummikappen, 4-fach höhenverstellbar. Sitzfläche mit Intimausschnitt. Kunststoff sehr leicht mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu reinigen. Technische Daten: Gesamtbreite 52,5 cm. Gesamttiefe 53 cm. Gesamthöhe 88 bis 95 cm. Sitzbreite 40 cm. Sitztiefe 40 cm. Sitzhöhe 46 bis 53 cm. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 4 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 04.40.03.2009 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Duschhocker, Badehilfe, Duschklappsitz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |