| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441525 Herst.-Nr.: SH441525 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 04.40.03.1007 Mit Armlehnen. Aluminiumrahmen pulverbeschichtet. Standfüße mit Gummikappen, 4-fach höhenverstellbar. Sitzfläche mit Intimausschnitt. Kunststoff sehr leicht mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu reinigen. Technische Daten: Gesamtbreite 53,5 cm. Gesamttiefe 44 cm. Gesamthöhe 64 bis 71 cm. Sitzbreite 40 cm. Sitztiefe 40 cm. Sitzhöhe 46 bis 53 cm. Max. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht ca. 2,8 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.03.1007 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badehilfe, Duschstuhl, Duschklappsitz |
| | |
| |