| |
|
| Artikel-Nr.: 619-441524 Herst.-Nr.: SH441524 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 04.40.03.2010 Mit Armlehnen und Rückenlehne, starr. Aluminiumrahmen pulverbeschichtet. Standfüße mit Gummikappen, 4-fach höhenverstellbar. Sitzfläche mit Intimausschnitt. Kunststoff sehr leicht mit handelüblichen Desinfektionsmitteln zu reinigen. Technische Daten: Gesamtbreite 52,5 cm. Gesamttiefe 52 cm. Gesamthöhe 86 bis 93 cm. Sitzbreite 40 cm. Sitztiefe 40 cm. Sitzhöhe 46 bis 53 cm. Max. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 3,25 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.03.2010 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschhocker, Badehilfe, Duschklappsitz |
| | |
| |