Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antidekubitussystem I ProphySan,1-tlg.Standard Würfelmatratze 195x90x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antidekubitussystem I ProphySan,1-tlg.Standard Würfelmatratze 195x90x14
Antidekubitussystem I ProphySan,1-tlg.Standard Würfelmatratze 195x90x14
Artikel-Nr.:
     619-450290
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     SH450290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze
1-teilig. Die einzelnen Würfel dienen zur partiellen Druckentlastung an den Praedilektionsstellen. Die Kanäle zwischen den Würfeln sorgen für eine ausreichende Belüftung. Matratze besteht aus Polyurethanschaum, ist atmungsaktiv und nicht toxisch.

Technische Daten:

Maße 14 x 90 x 195 cm. Raumgewicht 28 bis 30 kg/m³. Stauchhärte 3,8 kPa. Max. Personengewicht 120 kg. Gewicht ca. 5 kg. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
11.11.03.5081


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ADL
SH450291
ab € 207,31*
Sonstiges
ADL
SH450293
ab € 241,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.