| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-450291 Herst.-Nr.: SH450291 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inkl. PU-Vollbezug. Druckentlastung und Luftzirkulation durch Würfeltechnik. Die Matratze besteht aus einer Schaumstoffwanne mit verschiedenen eingeklebten Schaumstoffen. Die obere Schaumstoffschicht besteht aus einem neuartigen Schaumstoff ADL FLUTEX. Matratze besteht aus Polyurethanschaum, ist atmungsaktiv und nicht toxisch. Technische Daten: Raumgewicht 45 kg/m³ (mint), 30 kg/m³ (weiß). Stauchhärte 6,5 kPa (mint), 4,5 kPa (Würfelfläche), 3,8 kPa (Liegefläche). Matratzen Maße 17 x 90 x 200 cm. Gewicht ca. 7 kg. Bezugfarbe blau. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 11.11.03.5074 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |