|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-463000 Herst.-Nr.: SH463000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 22.29.01.1030 Aktivlifter mit Gurt Größe L und Aufhänger. Der aks-dualo dient der Umsetzung und Aufrichtung einer Person bei der Pflege zu Hause oder im Alten- und Pflegeheim. Hohe Standfestigkeit durch mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel und stabile Konstruktion. Konkrete sicherheitsrelevante Aufkleber sind am Lifter gut sichtbar. Mechanische Notabsenkung. Notaus-Schalter. Optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung. Zusammenklappbar und transportabel. Vier Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon zwei Rollen feststellbar. Technische Daten: Gesamthöhe 128 cm. Anschlaghöhe 118 bis 199 cm. Fahrgestelllänge mit Rollen in Fahrtrichtung 129 cm. Fahrgestellbreite 64 bis 105 cm. Unterfahrhöhe 11 cm. Eingangsspannung 24 V AC, 50 Hz. Schutzklasse II. Maximallast 150 kg. Gewicht 46,8 kg. Farbe wasserblau. VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 22.29.01.1030 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
| |