Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hotelwäsche
>
Bettwäsche
>
Matratzenbezug
>
Krankenunterlage
>
Artikel
Saugunterlage ohne Flügel 90x75cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-463039
Hersteller:
ADL
Herst.-Nr.:
SH463039
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Wiederverwendbare / waschbare Saugunterlage mit sehr hoher Saugfähigkeit (Nässesperrschicht mit Flüssigkeitsbarriere > 200 mbar), dadurch verbesserter Liegekomfort und Verhinderung von Nässestau. Hautsymphatisch. Rutschfeste Unterseite für sicheren Halt auf der Matratze. Durch hohe Atmungsaktivität ein verbessertes Feuchtigkeitsklima. Ökologisch unbedenklich und keine Sonderentsorgung, da die Saugunterlage PVC-frei ist. Universell einsetzbar, durch Blut- und Urinundurchlässigkeit. Bis 95° C kochfest für eine einfache und hygienische Handhabung. Ohne Flügel. Material PES-Velours. Gewicht 0,45 kg / m². Maße 90 x 75 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
51.40.01.4085
Material:
100 % Polyester
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Einmalschutzlaken
,
Inkontinenzunterlagen
,
Kranken-Unterlage
,
Krankenunterlage
,
Nässe-Bettschutz
,
betteinlage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Matratzenhülle, Allergiker Reißverschl.,90x200x20cm
ADL
SH464311
ab € 45,80*
Sonstiges
Matratzenhülle,Allergiker Reißverschl.,100x200x20cm
ADL
SH464312
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen