| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-472558 Herst.-Nr.: SH472558 EAN/GTIN: 05900516133122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 19.40.05.4081 Saugstärke 600 g | Gewicht 29,2 g | Maße des Saugkern 52 x 54 cm.(SE-091-B0... und SE-091-SB...) Bettschutzunterlagen sind besonders gut geeignet als zusätzlicher Bett-, Bettwäsche- und Rollstuhlschutz bei offenem Inkontinenzmanagement, bei der Dekubitustherapie und bei Hautallergien. Produktdetails: Oberseite aus weichem Vliesstoff | Unterseite aus feuchtigkeitsundurchlässiger und rutschfester Folie | ideal auch als zusätzlicher Schutz bei Ganzkörperwäsche oder Verbandwechsel | auch als Auflage für einen Rollstuhl bestens geeignet | Saugkern aus Zellstoff-Flocken. Technische Daten: Saugstärke nach ISO 11948-1. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |