Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StabiloHip Hüftschutzhose ohne Protektor weiß Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StabiloHip Hüftschutzhose ohne Protektor weiß Gr.XL
StabiloHip Hüftschutzhose ohne Protektor weiß Gr.XL
Artikel-Nr.:
     619-761559
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     SH761559
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hüftschutzhose
Hüftschutzslip
Protector Anlegeslip
Protector-Slip
DuoLine+ Medizinialrollen, Tissue 2-lagig, hochweiß, 55 cm x 100 m, 6 Rollen
Weitere Informationen:
Material:
95% Baumwolle / 5 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bort
SH761560
ab € 21,69*
Sonstiges
Bort
SH761561
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.