Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reha-Schuh GentleWalk Hi,Fell-Futter,schwarz Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Reha-Schuh GentleWalk Hi,Fell-Futter,schwarz Gr.43
Reha-Schuh GentleWalk Hi,Fell-Futter,schwarz Gr.43
Artikel-Nr.:
     619-794612
Hersteller:
     Promed
Herst.-Nr.:
     SH794612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diabetesschuh
Diabetikerschuh
Schuhe Diabetes
Diabetesstiefel
31.03.03.4058 Fußlänge 275 mm(510341…) Der Stiefel mit AirMash Schaftmaterial und 100% Schurwollfutter. Mit Doppelklettverschluss im Vorfußbereich für leichten Einstieg, festen Halt und individuelle Anpassung. Die stoßdämpfende SoftStep-Laufsohle ist straßentauglich. Druckfreie, ideale Passform. Besonders für Diabetiker und Allergiker geeignet. Bequemweite G. Maschinenwaschbar bei 30° C. Farbe schwarz. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
31.03.03.4058


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,98*
€ 117,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,29*
€ 115,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,56*
€ 110,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,85*
€ 106,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Promed
SH794613
ab € 78,20*
Sonstiges
Promed
SH794614
ab € 78,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.