Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reha-Schuh Sanicabrio LXL, marineblau Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Reha-Schuh Sanicabrio LXL, marineblau Gr.42
Reha-Schuh Sanicabrio LXL, marineblau Gr.42
Artikel-Nr.:
     619-794846
Hersteller:
     Promed
Herst.-Nr.:
     SH794846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diabetesschuh
Diabetikerschuh
Schuhe Diabetes
Reha-Halbschuh
Besonders für Diabetiker gut geeignet. Die Laufsohle (Fußform) ist aus hochwertigem PU und ergonomisch geformt. Im Frontbereich ist die Laufsohle ohne Profil gehalten. Dies erleichtert bei Neuropathien und Schlürfgang das Gehen im Alltag. Der um 20° abgeschrägte Fersenbereich sorgt für einen sicheren Auftritt und ein ideales Abrollverhalten. Die etwas verbreiterte Sohle sorgt für sicheres Gehen und Stehen. Das Rautenmuster-Profil sorgt zusammen mit der "U-I"-Einfassung für Rutschsicherheit drinnen und draußen, für ein harmonisches Abroll- und bestes Dämpfungsverhalten. Dadurch entsteht eine exzellente Druckentlastung nicht nur im Fersen-, sondern auch im Mittel- und Vorfußbereich. Außerdem werden Gelenke und Wirbelsäule geschont. Der Schaft besteht aus atmungsaktivem Cosy-Fit-Material. Dieses Material sorgt für ein äußerst angenehmes Tragegefühl und bessere Druckentlastung an empfindlichen Stellen. Das mehrschichtige Material nimmt die Feuchtigkeit des Fußes gut auf, trocknet nach dem Tragen schnell ab und sorgt so für ein gutes Fußklima. Mit weit zu öffnender "Cabrio"-Verschlusstechnik im Vorfußbereich. Fersenklett bietet kinderleichten Einstieg. Maximale Bewegungsfreiheit um den Knöchel. Ideal zur Lösung von Fußproblemen, wie z.B. bandagierte Füße, stark belastete, druckempfindliche Füße, Hallux und Hammerzehen. Farbe marineblau. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
31.03.03.4046


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,19*
€ 93,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,27*
€ 90,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,42*
€ 86,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,47*
€ 71,96
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Promed
SH794847
ab € 60,45*
Sonstiges
Promed
SH794848
ab € 60,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.