| |
|
| Artikel-Nr.: 619-810835 Herst.-Nr.: SH810835 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Produktdetails: • alle am Schuh vorkommenden Materialien wie Leder, Gummi, TR, PUR, EVA, Industrie-Crepe, etc. können untereinander oder mit sich selbst geklebt werden • Klebung von Weich-PVC ist nicht möglich • auch als Zweikomponentensystem einsetzbar • hierdurch wird vor allem die Haftung an E- und NE-Metallen erhöht und die Wärmestandfestigkeit wie auch die Chemikalienbeständigkeit wird auf extrem hohe Werte gehoben • besonders geeignet für Allergiker und Frauen da toluolfrei • kann mit einer Infrarot-Lampe getrocknet oder reaktiviert werden • Reaktivierung kann auch nach mehreren Monaten erfolgen. Technische Daten: • opfzeit bei 5 bis 10% Härter =C= Zugabe bis zu 8 Stunden • Ablüftezeit je nach Materialkombination 15 bis 120 Minuten, verkürzt sich jedoch bei vernetzter Zugabe auf maximal 60 Minuten • Pressdruck 1 bis 5 bar, abhängig von der Materialhärte • Lagerstabilität mindestens 12 Monate bei 20 °C • VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Wichtiger Hinweis:: | Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, folienkleber, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |