| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985610 Herst.-Nr.: SH985610 EAN/GTIN: 4211125795061 |
| |
|
| | |
| Das Thermometer zur Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur. Produktdetails: hygienisch und sicher | sekundenschnelle Messung | messen ohne Hautkontakt | Infrarot-Messtechnik | Fieberalarm ab 38 °C | Sound control (On/Off) | Anzeige von °C und °F | Messdistanz 2-3 cm | 60 Speicherplätze | Abschaltautomatik | Signalton bei Messende auswählbar. Technische Daten: Maße 16,1 x 4,28 x 3,6 cm | Messgenauigkeit Stirn ±0,2 °C, Objekt ±2 °C | Gewicht ca. 67g | 5 Jahre Garantie | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Ohr-Thermometer, Ohrfieberthermometer, Ohrthermometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, stirnthermometer beurer, ohrthermometer, infrarot fieberthermometer, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,60* | € 28,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 20,94* | € 28,42* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,40* | € 32,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,20* | € 32,77* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,15* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|