Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettschutzeinlage Standard, 90?x?150?cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bettschutzeinlage Standard, 90?x?150?cm, weiß
Artikel-Nr.:
     619-BERT10970150
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     10970150
EAN/GTIN:
     4048792000385
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Bettschutzeinlage Standard, 90?x?150?cm, weiß
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01396767
Länge:
20 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,42 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.