Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugunterlage Basic, 85?x?90?cm, ohne Einstecktücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugunterlage Basic, 85?x?90?cm, ohne Einstecktücher
Artikel-Nr.:
     619-BERT10996070
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     10996070
EAN/GTIN:
     4048792000613
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Saugunterlage Basic, 85?x?90?cm, ohne Einstecktücher
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
19.40.05.2064
PZN Nummer:
03685932
Länge:
390 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
0,58 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.