Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Blutentnahmesysteme
>
Kanüle
>
Knopfkanülen
>
Artikel
Einmal-Knopfkanüle gebogen [8 cm, Ø 2 mm] [2 x 40 Stück]
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-ENTRCSIA1005
Hersteller:
Entrhal Medical GmbH
Herst.-Nr.:
CSIA1005
EAN/GTIN:
4260713933996
Suchbegriffe:
Knopfkanülen
knopfkanülen gebogen
knopfkanülen
Einmal-Knopfkanüle gebogen
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Breite:
210 mm
Länge:
125
Gewicht:
638 Gramm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Instrumente
Weitere Suchbegriffe:
KNOPFKANüLE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 360,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,90*
€ 429,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,63*
€ 427,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 347,55*
€ 413,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 338,39*
€ 402,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,92*
€ 345,00
pro Packung
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.