Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telacomp steril ES-Kompresse [12-fach 7,5 x 7,5 cm] [12 x 10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-HART452133
Hersteller:
     HART
Herst.-Nr.:
     452133
EAN/GTIN:
     4052199229089
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
sterile kompressen 7,5x7,5 cm
Telacomp steril ES-Kompresse [12-fach 7,5 x 7,5 cm] [12 x 10 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03543540
Höhe:
200 mm
Breite:
130 mm
Länge:
195 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, mull kompresse, TELACOMP, KOMPRESSE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,01*
€ 35,14*
Lager 619
5
€ 5,90*
ab € 32,58*
€ 44,10*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,10*
€ 52,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,04*
€ 51,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,59*
€ 45,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,01*
€ 45,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Group
4502010
ab € 39,01*
Zubehör
Hartmann Group
4511091
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.