| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HOLT50800 Herst.-Nr.: 50800 EAN/GTIN: 4005058508009 |
| |
|
| | |
| Ypsimed Einmalhandschuhe Vinyl groß, 4 Stück Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 03369964 | Höhe: | 110 mm | Breite: | 100 mm | Länge: | 20 mm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl puderfrei, pvc-handschuhe, untersuchungshandschuhe vinyl, HANDSCHUHE, YPSIMED |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 136 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,45* | € 0,67* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 0,49* | € 0,87* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,97* | € 1,65* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,97* | € 1,65* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,95* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|