Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sentina Ambidextrous Latex ungepudert weiß Gr.S 100 Stück Untersuchungshandschuhe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sentina Ambidextrous Latex ungepudert weiß Gr.S 100 Stück Untersuchungshandschuhe
Artikel-Nr.:
     619-LOHM141391
Hersteller:
     LOHM
Herst.-Nr.:
     141391
EAN/GTIN:
     4063591271149
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Sentina Ambidextrous Latex ungepudert weiß Gr.S 100 Stück Untersuchungshandschuhe
Weitere Informationen:
HMV-Nummer::
19.99.01.0019
PZN Nummer:
00816919
Höhe:
245 mm
Breite:
130 mm
Länge:
85 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.