Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhspender FIX 75, 250 x 132 mm x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuhspender FIX 75, 250 x 132 mm x 80 mm
Handschuhspender FIX 75, 250 x 132 mm x 80 mm
Artikel-Nr.:
     619-MÜHL00952
Hersteller:
     Metallwarenfabrik Mühlacker
Herst.-Nr.:
     00952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
handschuhspender edelstahl fix 75

Handschuhspender fix 75

  • auch für Tücherboxen geeeignet
  • aus hochwertigen Edelstahl
  • Oberfläche matt gebürstet
  • paßend für Spenderkarton in den Maßen L x B x H ca. 250 mm x max. 132 mm x max. 75 mm
Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Abgebildetes Paket Handschuhe ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: einweghandschuh-spender edelstahl, einweghandschuh spender, Latexhandschuh, OP-Handschuh, Einmalhandschuh, Untersuchungshandschuh, Nitrilhandschuh, Vinylhandschuh, Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwarenfabrik Mühlacker
00953
ab € 40,77*
Sonstiges
Metallwarenfabrik Mühlacker
00955
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.