Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakterienfilter für Absauggerät Kataspir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bakterienfilter für Absauggerät Kataspir
Bakterienfilter für Absauggerät Kataspir
Artikel-Nr.:
     619-MEDU392-080466
Hersteller:
     Medutek
Herst.-Nr.:
     392-080466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugpumpe
Sekretsauger

Bakterien- und Virenfilter für KATASPIR

Technische Daten

  • Filtereffizienz 99,99 %
  • Hydrophobe PTFE-Membran hält Flüssigkeiten sicher zurück
  • Partikelfilter bis 99,95%
  • 1 µm Filterfeinheit
  • Verunreinigungen im Filter werden durch das Acrylgehäuse sofort sichtbar
  • 8 mm Anschlüsse auf beiden Seiten
  • Einzeln verpackt
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
4870206


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medutek
483-KAT20NM
ab € 264,71*
Sonstiges
Medutek
483-KAT30
ab € 315,29*
Sonstiges
Medutek
483-KAT23012
ab € 405,93*
Sonstiges
Medutek
048-SP0036/01
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.