Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1177749 Herst.-Nr.: ESC340 EAN/GTIN: 3250612401253 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 40A 3 Schließer 230V. Schütz in kompakter Bauweise nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2" PLE) einzubauen. Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, Gebrauchskategorie: 7, Max. Glühlampenlast: 4000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1900 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 3000 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1300 VA, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP2X, Bemessungsbetriebsstrom: 40 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 3, Bemessungsbetätigungsspannung: 230 V, Brummfrei: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ESC340 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 61,45* | € 79,26* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 62,06* | € 80,07* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 64,32* | € 81,91* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,30* | € 83,00* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 71,46* | € 91,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|