Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe MR16 7W 621lm GU5,3 CorePro LEDspot 2700K 827 klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1225950
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     COREPRO-LED-SPOT-ND-7-50W-MR16-827-36D
EAN/GTIN:
     8718696814710
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie sind kompatibel mit den meisten vorhandenen Leuchten mit MR16- oder GU5.3-Fassungen und lassen sich als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen-Spots einsetzen. CorePro LEDspots bieten erhebliche Energieeinsparungen und verringern die Wartungskosten deutlich. Farbe: weiß, Sockel: GU5,3, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 50,5 mm, Energieeffizienzklasse: F, Lampenlichtausbeute: 88 lm/W, Lichtstärke: 1400 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 45 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 730 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 7 W, Lichtstrom: 621 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Lampenbezeichnung: MR16, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 36 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 621 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,8, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1471
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
COREPRO-LED-SPOT-ND-7-50W-MR16-827-36D
Ident Code:
81471000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,49*
€ 6,49*
2 Tage
29
1
€ 6,40*
ab € 4,64*
€ 6,75*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,90*
3 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 5,00*
€ 7,11*
Lager 6232
224
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30704900
ab € 2,29*
Ähnlich
Philips
30706300
ab € 2,52*
Ähnlich
Philips
30708700
ab € 2,54*
Ähnlich
Philips
30758200
ab € 12,23*
Ähnlich
Philips
65948600
ab € 4,73*
Ähnlich
Philips
81479600
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.