Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Durchlauferhitzer 21kW electronic exclusive 21kW geregelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229181
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEDE21/8E
EAN/GTIN:
     4024074873601
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
electronicVED E 21/8 E exclusive Elektro-Durchlauferhitzer Produktvorteile, Erstes Warmwassergerät mit Energie- MONITOR und integrierter Verbrauchs- datenanzeige: Trendindikator unter Berücksichtigung technischer Messtoleranzen, Höchster Bedienkomfort durch einheit- liches Klartext-Bedienmenü und Grafik- display (Gerät und Funk-FB), Funkfernbedienung für gradgenaue Tem- peratureinstellung und Verbrauchsda- tenanzeige an jeder Zapfstelle, Höchster Warmwasserkomfort durch grad- genaue Auslauftemperatur von 20 Grad C bis 55 Grad C, Geeignet für die Nacherwärmung von Trinkwasser aus Solarspeichern bis 60 Grad C, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durch- lauferhitzern, Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kin- dersicherung) und Sprachen über Klar- text-Bedienmenü einstellbar, Gütesiegel Komfort & Qualität für an- wenderfreundliche Gerätetechnik, bis zu 4 wasserdichte, bidirektionale Funkfernbedienungen einsetzbar Ausstattung, Großes Grafikdisplay mit Klartext, beleuchtet und 4 Tasten-Bedienmenü, Serienmäßig mit einer Funkfernbe- dienung mit Klartext-Display, Vollelektronische Leistungs- und Wassermengenregulierung Temptronic, Installationssystem PRO I, Klapp- rahmen und drehbare Haube, Geeignet für Kunststoffrohre nach DIN 1988 und DIN 16892/16893, Zukunftsfähige PE-BUS-Schnittstelle (z. B. für Solaranlagen) Nennleistung 21 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz max. Zapfmenge 12 l/min Temperaturwählbereich 20-60 Grd.C Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2" Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/2"40/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 240 mm, Höhe: 481 mm, Tiefe: 99 mm, Gewicht: 4,4 kg, Nennleistung: 21 kW, mit Armatur: false, mit Display: true, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: elektronisch, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: digital, Energieeffizienzklasse: A, Geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 1 l, Bedienung: Funk-Fernbedienung, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, Geeignet für vorerwärmtes Wasser: true, Anschlussleistung: 21 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 400 V, Nennspannung 2: 400 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Geeignet für Kunststoffrohre: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Max. zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEDE21/8E
Ident Code:
0010023747
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 605,88*
€ 714,74*
€ 5,95*
ab € 608,28*
€ 715,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,41*
€ 718,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 612,37*
€ 725,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 733,07*
€ 860,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,16*
€ 1.023,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,12*
€ 1.011,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,84*
€ 961,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,41*
€ 928,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,07*
€ 872,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 11,48*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,13*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.